トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ

トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】95内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体幅(mm)
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08900608-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11WW)・枠(P1HF9A11SWR)・敷居(HBH001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【枠外】1203×2024592右引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900617-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11WW)・枠(P1HF9A11SWL)・敷居(HBH001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【枠外】1203×2024592左引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900626-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11NK)・枠(P1HF9A11NKR)・敷居(HBH001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【枠外】1203×2024592右引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900635-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11NK)・枠(P1HF9A11NKL)・敷居(HBH001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【枠外】1203×2024592左引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900651-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11MW)・枠(P1HF9A11MWR)・敷居(HBH001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【枠外】1203×2024592右引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900660-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11MW)・枠(P1HF9A11MWL)・敷居(HBH001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【枠外】1203×2024592左引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900669-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11RD)・枠(P1HF9A11RDR)・敷居(HBH001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【枠外】1203×2024592右引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900678-表示鎌錠付き扉(P1HFTH11RD)・枠(P1HF9A11RDL)・敷居(HBH001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【枠外】1203×2024592左引
88,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900687-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31WW)・枠(P1HF9N31SWR)・敷居(HBH003PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【枠外】1643×2024812右引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900696-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31WW)・枠(P1HF9N31SWL)・敷居(HBH003PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【枠外】1643×2024812左引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900705-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31NK)・枠(P1HF9N31NKR)・敷居(HBH003HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【枠外】1643×2024812右引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900721-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31NK)・枠(P1HF9N31NKL)・敷居(HBH003HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【枠外】1643×2024812左引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900730-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31MW)・枠(P1HF9N31MWR)・敷居(HBH003NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【枠外】1643×2024812右引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900739-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31MW)・枠(P1HF9N31MWL)・敷居(HBH003NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【枠外】1643×2024812左引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900748-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31RD)・枠(P1HF9N31RDR)・敷居(HBH003MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【枠外】1643×2024812右引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900757-表示鎌錠付き扉(P1HFTH31RD)・枠(P1HF9N31RDL)・敷居(HBH003MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【枠外】1643×2024812左引
85,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする