ハイテクウッドプラス
クローゼットセット
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。1折(2パネル)タイプ。
間口(mm)
693
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08903627
-
扉(P1CTFN27WW)・枠(P1CF3N17SW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
1967
【枠外】732×2024
¥
45,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903636
-
扉(P1CTFN27NK)・枠(P1CF3N17NK)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
1967
【枠外】732×2024
¥
45,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903645
-
扉(P1CTFN27MW)・枠(P1CF3N17MW)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)
1967
【枠外】732×2024
¥
45,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903661
-
扉(P1CTFN27RD)・枠(P1CF3N17RD)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)
1967
【枠外】732×2024
¥
45,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903670
-
扉(P1CTFN28WW)・枠(P1CF3N18SW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
2297
【枠外】732×2354
¥
65,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903679
-
扉(P1CTFN28NK)・枠(P1CF3N18NK)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
2297
【枠外】732×2354
¥
65,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903688
-
扉(P1CTFN28MW)・枠(P1CF3N18MW)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)
2297
【枠外】732×2354
¥
65,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903697
-
扉(P1CTFN28RD)・枠(P1CF3N18RD)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)
2297
【枠外】732×2354
¥
65,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。