曜日別特売

クローゼットセット

クローゼットセット - ハイテクウッドプラスクローゼットセット - ハイテクウッドプラスクローゼットセット - ハイテクウッドプラスクローゼットセット - ハイテクウッドプラスクローゼットセット - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。2折(4パネル)タイプ。

内容量1セット
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
高さ(mm)
間口(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08903469-扉(P1CTFN17WW)×2・枠(P1CF3N27SW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)1967574【枠外】1190×2024
71,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903478-扉(P1CTFN17NK)×2・枠(P1CF3N27NK)扉・枠:NK(ナチュラルオーク)1967574【枠外】1190×2024
71,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903487-扉(P1CTFN17MW)×2・枠(P1CF3N217MW)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)1967574【枠外】1190×2024
71,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903496-扉(P1CTFN17RD)×2・枠(P1CF3N27RD)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)1967574【枠外】1190×2024
71,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903505-扉(P1CTFN37WW)×2・枠(P1CF3N37SW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)1967800【枠外】1642×2024
78,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903521-扉(P1CTFN37NK)×2・枠(P1CF3N37NK)扉・枠:NK(ナチュラルオーク)1967800【枠外】1642×2024
78,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903530-扉(P1CTFN37MW)×2・枠(P1CF3N37MW)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)1967800【枠外】1642×2024
78,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903539-扉(P1CTFN37RD)×2・枠(P1CF3N37RD)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)1967800【枠外】1642×2024
78,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903548-扉(P1CTFN18WW)×2・枠(P1CF3N28SW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)2297574【枠外】1190×2354
101,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903557-扉(P1CTFN18NK)×2・枠(P1CF3N28NK)扉・枠:NK(ナチュラルオーク)2297574【枠外】1190×2354
101,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903566-扉(P1CTFN18MW)×2・枠(P1CF3N28MW)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)2297574【枠外】1190×2354
101,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903575-扉(P1CTFN18RD)×2・枠(P1CF3N28RD)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)2297574【枠外】1190×2354
101,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903591-扉(P1CTFN38WW)×2・枠(P1CF3N38SW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)2297800【枠外】1642×2354
108,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903600-扉(P1CTFN38NK)×2・枠(P1CF3N38NK)扉・枠:NK(ナチュラルオーク)2297800【枠外】1642×2354
108,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903609-扉(P1CTFN38MW)×2・枠(P1CF3N38MW)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)2297800【枠外】1642×2354
108,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903618-扉(P1CTFN38RD)×2・枠(P1CF3N38RD)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)2297800【枠外】1642×2354
108,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする