ハイテクウッドプラス
クローゼットセット
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。3折(6パネル)タイプ。
間口(mm)
800
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
1967
2297
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
色
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08903390
-
扉(P1CTFN37WW)×3・枠(P1CF3N47SW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
1967
【枠外】2442×2024
¥
115,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903399
-
扉(P1CTFN37NK)×3・枠(P1CF3N47NK)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
1967
【枠外】2442×2024
¥
115,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903408
-
扉(P1CTFN37MW)×3・枠(P1CF3N47MW)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)
1967
【枠外】2442×2024
¥
115,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903417
-
扉(P1CTFN37RD)×3・枠(P1CF3N47RD)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)
1967
【枠外】2442×2024
¥
115,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903426
-
扉(P1CTFN38WW)×3・枠(P1CF3N48SW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
2297
【枠外】2442×2354
¥
155,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903435
-
扉(P1CTFN38NK)×3・枠(P1CF3N48NK)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
2297
【枠外】2442×2354
¥
155,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903451
-
扉(P1CTFN38MW)×3・枠(P1CF3N48MW)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)
2297
【枠外】2442×2354
¥
155,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903460
-
扉(P1CTFN38RD)×3・枠(P1CF3N48RD)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)
2297
【枠外】2442×2354
¥
155,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。