ハイテクウッドプラス
クローゼットセット
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。4折(8パネル)タイプ。
間口(mm)
800
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
1967
2297
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
色
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08903311
-
扉(P1CTFN37WW)×4・枠(P1CF3N57SW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
1967
【枠外】3243×2024
¥
145,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903320
-
扉(P1CTFN37NK)×4・枠(P1CF3N57NK)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
1967
【枠外】3243×2024
¥
145,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903329
-
扉(P1CTFN37MW)×4・枠(P1CF3N57MW)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)
1967
【枠外】3243×2024
¥
145,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903338
-
扉(P1CTFN37RD)×4・枠(P1CF3N57RD)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)
1967
【枠外】3243×2024
¥
145,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903347
-
扉(P1CTFN38WW)×4・枠(P1CF3N58SW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
2297
【枠外】3243×2354
¥
199,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903356
-
扉(P1CTFN38NK)×4・枠(P1CF3N58NK)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
2297
【枠外】3243×2354
¥
199,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903365
-
扉(P1CTFN38MW)×4・枠(P1CF3N58MW)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット)
2297
【枠外】3243×2354
¥
199,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08903381
-
扉(P1CTFN38RD)×4・枠(P1CF3N58RD)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク)
2297
【枠外】3243×2354
¥
199,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。