片引き戸セット・M2ドアタイプ

片引き戸セット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783枠寸法(mm)【固定枠】114内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08900048-扉(P1HM2N31WW)・枠(P1HF1N31SWR)・敷居(HBH003PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)右引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900057-扉(P1HM2N31WW)・枠(P1HF1N31SWL)・敷居(HBH003PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)左引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900066-扉(P1HM2N31NK)・枠(P1HF1N31NKR)・敷居(HBH003HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)右引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900075-扉(P1HM2N31NK)・枠(P1HF1N31NKL)・敷居(HBH003HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)左引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900091-扉(P1HM2N31MW)・枠(P1HF1N31MWR)・敷居(HBH003NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)右引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900100-扉(P1HM2N31MW)・枠(P1HF1N31MWL)・敷居(HBH003NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)左引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900109-扉(P1HM2N31RD)・枠(P1HF1N31RDR)・敷居(HBH003MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)右引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08900118-扉(P1HM2N31RD)・枠(P1HF1N31RDL)・敷居(HBH003MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)左引
108,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする