ハイテクウッドプラス
4本引き戸セット・S1ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】3222×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】114
内容量
1セット
関連資料:
(0.12MB)
4本引き戸施工説明書(0.47MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08901369
-
扉(P1HS1N31WW)×4・枠(P1QF1N11SW)・敷居(HBQ001PW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
301,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901378
-
扉(P1HS1N31NK)×4・枠(P1QF1N11NK)・敷居(HBQ001HN)
扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
301,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901387
-
扉(P1HS1N31MW)×4・枠(P1QF1N11MW)・敷居(HBQ001NM)
扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
301,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901396
-
扉(P1HS1N31RD)×4・枠(P1QF1N11RD)・敷居(HBQ001MB)
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
301,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。