曜日別特売

片開きドアセット・S1ドアタイプ

片開きドアセット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08898605-扉(P1KS1N21WW)・枠(P1KF5N21SW)・ハンドル(HLK001CG)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898621-扉(P1KS1N21NK)・枠(P1KF5N21NK)・ハンドル(HLK001CG)NK(ナチュラルオーク)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898630-扉(P1KS1N21MW)・枠(P1KF5N21MW)・ハンドル(HLK001CG)MW(ミディアムウォルナット)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898639-扉(P1KS1N21RD)・枠(P1KF5N21RD)・ハンドル(HLK001CG)RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898648-扉(P1KS1N31WW)・枠(P1KF5N31SW)・ハンドル(HLK001CG)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898657-扉(P1KS1N31NK)・枠(P1KF5N31NK)・ハンドル(HLK001CG)NK(ナチュラルオーク)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898666-扉(P1KS1N31MW)・枠(P1KF5N31MW)・ハンドル(HLK001CG)MW(ミディアムウォルナット)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898675-扉(P1KS1N31RD)・枠(P1KF5N31RD)・ハンドル(HLK001CG)RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
72,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする