2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ

2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08902611-扉(P1HS1N31WW)×2・枠(P1MF5N11SWR)・敷居(HBM001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)右引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902620-扉(P1HS1N31WW)×2・枠(P1MF5N11SWL)・敷居(HBH001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)左引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902629-扉(P1HS1N31NK)×2・枠(P1MF5N11NKR)・敷居(HBH001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)右引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902638-扉(P1HS1N31NK)×2・枠(P1MF5N11NKL)・敷居(HBH001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)左引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902647-扉(P1HS1N31MW)×2・枠(P1MF5N11MWR)・敷居(HBH001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)右引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902656-扉(P1HS1N31MW)×2・枠(P1MF5N11MWL)・敷居(HBH001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)左引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902665-扉(P1HS1N31RD)×2・枠(P1MF5N11RDR)・敷居(HBH001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)右引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902681-扉(P1HS1N31RD)×2・枠(P1MF5N11RDL)・敷居(HBH001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)左引
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする