3本引き戸セット・FPドアタイプ

3本引き戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2362×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1502枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08901570-扉(P1HFPN31WW)×3・枠(P1TF5N11SW)・敷居(HBT001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901579-扉(P1HFPN31NK)×3・枠(P1TF5N11NK)・敷居(HBT001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901588-扉(P1HFPN31MW)×3・枠(P1TF5N11MW)・敷居(HBT001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901597-扉(P1HFPN31RD)×3・枠(P1TF5N11RD)・敷居(HBT001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
176,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする