曜日別特売

3本引き込み戸セット・FPドアタイプ

3本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。

寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08901807-扉(P1HFPN31WW)×3・枠(P1BF2N11SWR)・敷居(HBB001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)右引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901816-扉(P1HFPN31WW)×3・枠(P1BF2N11SWL)・敷居(HBB001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)左引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901825-扉(P1HFPN31NK)×3・枠(P1BF2N11NKR)・敷居(HBB001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)右引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901841-扉(P1HFPN31NK)×3・枠(P1BF2N11NKL)・敷居(HBB001HN)扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)左引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901850-扉(P1HFPN31MW)×3・枠(P1BF2N11MWR)・敷居(HBB001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)右引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901859-扉(P1HFPN31MW)×3・枠(P1BF2N11MWL)・敷居(HBB001NM)扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)左引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901868-扉(P1HFPN31RD)×3・枠(P1BF2N11RDR)・敷居(HBB001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)右引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901877-扉(P1HFPN31RD)×3・枠(P1BF2N11RDL)・敷居(HBB001MB)扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)左引
205,100
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする