曜日別特売

片開きドアセット・M2ドアタイプ

片開きドアセット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・M2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08897966-扉(P1KM2N21WW)・枠(P1KCGN21SW)・ケーシング(KVT50S)・ハンドル(HLK001CG)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08897975-扉(P1KM2N21NK)・枠(P1KCGN21NK)・ケーシング(KVT50NK)・ハンドル(HLK001CG)NK(ナチュラルオーク)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08897991-扉(P1KM2N21MW)・枠(P1KCGN21MW)・ケーシング(KVT50MW)・ハンドル(HLK001CG)MW(ミディアムウォルナット)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898000-扉(P1KM2N21RD)・枠(P1KCGN21RD)・ケーシング(KVT50RD)・ハンドル(HLK001CG)RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043619
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898009-扉(P1KM2N31WW)・枠(P1KCGN31SW)・ケーシング(KVT50S)・ハンドル(HLK001CG)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898018-扉(P1KM2N31NK)・枠(P1KCGN31NK)・ケーシング(KVT50NK)・ハンドル(HLK001CG)NK(ナチュラルオーク)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898027-扉(P1KM2N31MW)・枠(P1KCGN31MW)・ケーシング(KVT50MW)・ハンドル(HLK001CG)MW(ミディアムウォルナット)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08898036-扉(P1KM2N31RD)・枠(P1KCGN31RD)・ケーシング(KVT50RD)・ハンドル(HLK001CG)RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア本体】718×1988【枠外】768×2043652
99,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする