ハイテクウッドプラス
4本引き戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】3222×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
1550
内容量
1セット
関連資料:
(0.12MB)
4本引き戸施工説明書(0.55MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08901527
-
扉(P1HM2N31WW)×4・枠(P1QCGN11SW)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBQ001PW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
390,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901536
-
扉(P1HM2N31NK)×4・枠(P1QCGN11NK)・ケーシング(HVT550NK)・敷居(HBQ001HN)
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
390,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901545
-
扉(P1HM2N31MW)×4・枠(P1QCGN11MW)・ケーシング(HVT550MW)・敷居(HBQ001NM)
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
390,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08901561
-
扉(P1HM2N31RD)×4・枠(P1QCGN11RD)・ケーシング(HVT550RD)・敷居(HBQ001MB)
扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
390,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。