ハイテクウッドプラス
引き違い戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
778
内容量
1セット
関連資料:
(0.12MB)
引き違い戸施工説明書(0.54MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08902130
-
扉(P1HM2N31WW)×2・枠(P1DCGN11SW)・ケーシング(HVT50S)・敷居(HBD001PW)
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)
¥
197,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902139
-
扉(P1HM2N31NK)×2・枠(P1DCGN11NK)・ケーシング(HVT50NK)・敷居(HBD001HN)
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)
¥
197,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902148
-
扉(P1HM2N31MW)×2・枠(P1DCGN11MW)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBD001NM)
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
¥
197,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902157
-
扉(P1HM2N31RD)×2・枠(P1DCGN11RD)・ケーシング(HVT50RD)・敷居(HBD001MB)
扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)
¥
197,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。