2本引き込み戸セット・FPドアタイプ

2本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・FPドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08902769-扉(P1HFPN31WW)×2・枠(P1MCGN11SWR)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBM001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)右引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902778-扉(P1HFPN31WW)×2・枠(P1MCGN11SWL)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001PW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)左引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902787-扉(P1HFPN31NK)×2・枠(P1MCGN11NKR)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001HN)扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)右引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902796-扉(P1HFPN31NK)×2・枠(P1MCGN11NKL)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001HN)扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)左引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902805-扉(P1HFPN31MW)×2・枠(P1MCGN11MWR)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001NM)扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)右引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902821-扉(P1HFPN31MW)×2・枠(P1MCGN11MWL)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001NM)扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)左引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902830-扉(P1HFPN31RD)×2・枠(P1MCGN11RDR)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001MB)扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)右引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08902839-扉(P1HFPN31RD)×2・枠(P1MCGN11RDL)・ケーシング(HVT550S)・敷居(HBH001MB)扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)左引
163,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする