曜日別特売

防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO 用

防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO 用 - Kenko(ケンコートキナー)

フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。
親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。
光線透過率が高く透明性に優れています。
全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。
高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。

寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントモニター用】30.5×32.8【バックモニター用】62.9×36.6【レンズ用】28.2×28.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08904300KLP-DOSMOACTION5
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする