曜日別特売

アクリワーロン GX-66 ガラス色梨地

アクリワーロン GX-66 ガラス色梨地 - WARLONアクリワーロン GX-66 ガラス色梨地 - WARLONアクリワーロン GX-66 ガラス色梨地 - WARLON

ガラスに似た淡いグリーンの色調と片面エンボスの意匠性はシンプルで幅広い空間でご使用いただけます。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。ガラス色梨地材質ガラス色アクリル板、ツヤ面(鏡面仕上)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイプガラス色片面エンボスタイプ光線透過率(%)88有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
有効寸法(mm)
紫外線遮断率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08998075GX-662910×182089
13,850
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08998091GX-663910×182090
20,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする