曜日別特売

充電式電動剪定ハサミ

充電式電動剪定ハサミ - 平城商事

作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。
大切な利き手を腱鞘炎から守ります。

用途剪定や収穫作業に。付属品リチウムイオンバッテリー(充電池)×2・充電器・ホルダー(ベルト&サスペンダー付)・収納ケース・めがねレンチ・六角レンチ(大・小)・オイル注入用ボトル・砥石レッド質量(g)本体:670(バッテリー含まず)、バッテリー:250定格電力(W)150定格電圧100-240V 50-60Hz使用目的植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。機能開口部の調整:2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー切断対象生枝充電時間約2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5保証期間1年充電電流(A)1最大切断径(Φmm)25(生枝)標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間防水性開口幅(mm)大:約25●小:約18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09001758KS-27N
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09001758KS-27N76664124KS-27NKS-27N 電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事 76664124電動剪定ハサミ セットタイプ平城商事1式
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする