曜日別特売

ピタットクッション

ピタットクッション - オフィス・ラボピタットクッション - オフィス・ラボピタットクッション - オフィス・ラボピタットクッション - オフィス・ラボピタットクッション - オフィス・ラボピタットクッション - オフィス・ラボ

両サイドと背面から体幹をサポートし、長時間の座位保持に効果があります。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方に最適のクッションです。リバーシブル仕様なので使いやすく、一般的な介護用椅子にもピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。※自立型ではありません

用途椅子や車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりホールドします。材質クッション:ウレタン、芯材:合板厚さ(mm)40質量(kg)1張地合成皮革(日本製)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×460×440内容量1個
取扱説明書:(0.12MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像09001810PT-CS-KU(PK)ピンク
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001819PT-CS-KU(BE)ベージュ
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001828PT-CS-KU(GR)グリーン
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする