ラクタッチチェア

ラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボラクタッチチェア - オフィス・ラボ

楽々立ち上がり、自立を目指す。特徴的なデザインの「楽立っち肘掛」。しっかり握れる肘掛を支えにして立ち上がりやすくなりました。
抗菌、防汚、耐アルコール、難燃機能をを施しました。

用途施設や待合室の椅子として。付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)材質天然木、ラバーウッド成型合板質量(kg)8張地PVCレザー張表面処理ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×565×805座面高さ(mm)415塗装クリアラッカー仕上げ肘高さ(mm)600内容量1台
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像09001977LT-141BR(MGR)ミントグリーン
32,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001986LT-141BR(RPK)ローズピンク
32,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001995LT-141BR(LIV)ライトアイボリー
32,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09002011LT-141DK(MGR)ミントグリーン
32,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09002020LT-141DK(RPK)ローズピンク
32,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09002029LT-141DK(LIV)ライトアイボリー
32,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする