曜日別特売

エコノチェア ウッディ

エコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボエコノチェア ウッディ - オフィス・ラボ

座り心地の良い施設用椅子のスタンダード。ウェービングベルト構造を採用し、快適で柔らかな座り心地を実現しました。着座時の底つき感がありません。背面のグリップが移動やスタッキング時に便利です。

用途施設や待合室の椅子として。付属品脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ材質合成合板寸法(mm)【肘間】460質量(kg)7備考4脚まで積み重ね可張地PVCレザー張表面処理ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820座面高さ(mm)420肘高さ(mm)613内容量1台
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像09001898EC-WD24VNA(GR)グリーン
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001907EC-WD24VNA(OR)オレンジ
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001916EC-WD24VNA(BR)ブラウン
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001925EC-WD24VNA(IV)アイボリー
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001941EC-WD24VDK(GR)グリーン
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001950EC-WD24VDK(OR)オレンジ
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001959EC-WD24VDK(BR)ブラウン
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
単体画像09001968EC-WD24VDK(IV)アイボリー
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする