オフィス・ラボ
スマイルチェア
部材の取り付け位置と座面角度の組み合わせにより48通りの形状組立が可能です。組み直しによる形状変更で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
用途
48通りの形状組立が可能で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
付属品
脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ
材質
天然木(ラバーウッド)
張地
合成皮革
表面処理
ポリウレタン塗装
内容量
1台
関連資料:
使用方法(1.32MB)
取扱説明書:
(9.2MB)
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。
全6種類を絞り込む
色
ミントグリーン
ライトアイボリー
ローズピンク
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09001837
SC-141BR(MGR)
9.5
ミントグリーン
540(610)×510(560)×780(810)
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09001846
SC-141BR(RPK)
9.5
ローズピンク
540(610)×510(560)×780(810)
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09001855
SC-141BR(LIV)
9.5
ライトアイボリー
540(610)×510(560)×780(810)
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09001871
SC-141LG(MGR)
10.5
ミントグリーン
540(610)×510(560)×865(895)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09001880
SC-141LG(RPK)
10.5
ローズピンク
540(610)×510(560)×865(895)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09001889
SC-141LG(LIV)
10.5
ライトアイボリー
540(610)×510(560)×865(895)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。