SHINANO(信濃機販)
スイベルヘッドコードレスラチェットレンチ
付属品
バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個
全長(mm)
249
質量(g)
(バッテリーパック含む)982
差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
30
回転速度(min
-1
[r.p.m])
0~240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08998109
SI-124R
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください