FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml

FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml - エーゼットFCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml - エーゼット

エンジン不調の特効薬。
エンジン内部の汚れ除去に効果的。
フラッシング作用でデポジットを除去。
高濃度洗浄剤(PEA)配合。

用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09001785FP505
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする