曜日別特売

炭化コルク

炭化コルク - 東亜コルク炭化コルク - 東亜コルク

室内の壁材、住宅の屋根・床・壁・天井、冷凍冷蔵庫・定温倉庫・食品工場などの断熱材

用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。厚さ(mm)25エコマーク認定認定縦(mm)915横(mm)610エコマーク認定番号08 123 014内容量1ケース(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002151コルダン25
55,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする