BIGMAN(ビッグマン)
クリックリリース鋸ハンドル
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。
【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途
ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。
材質
金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR
寸法(mm)
155×35×36
質量(g)
122
適合替刃
互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど
対応板厚(mm)
最大1.5
適合刃長(mm)
ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
内容量
1個
注意
※ブレードを取り付ける際、奥まで入っていることを確認してください。
※使用前には刃のゆるみがないことを確認してください。
※刃取り付け部分のご自身での加工、補修は緩みの原因となり不意の事故につながる可能性がありますので絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002135
BM-CRNH1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください