星のカービィ スーパーデラックス ドットライト
1996年発売、ゲームソフト「星のカービィ スーパーデラックス」より、カービィのルームライトが登場!
お休みのひと時に銀河に願いを込めて、カービィが照らします。
ドットの数をほぼ忠実に再現し、後ろ姿まで可愛いライトです。
明るさ調節はダイヤル式。
使いやすいType-C給電です。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル
色星のカービィ
電源USB給電(USB Type A to USB Type C)
電源コード(m)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×190
調光の可否○
内容量1個