YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン中角35W
寸法(mm)
全長50×径35
口金
EZ10
本体質量(g)
20
電球形状
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
ビームの開き(°)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002318
JR12V35WUVMK3EZA
35W形 中角
35
20
3000
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください