コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM

コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM - Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM - Shark(シャーク)[家電]

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203電源コード(m)1.8充電時間約3.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ななめ振り画像09002415CS100JBRサンド
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
ななめ振り画像09002431CS100JGRスチールグレイ
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする