曜日別特売

充電式サイクロンスティッククリーナー

充電式サイクロンスティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]充電式サイクロンスティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]充電式サイクロンスティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]充電式サイクロンスティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]充電式サイクロンスティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]充電式サイクロンスティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]
(1件のレビュー)

丁度いい使い心地と、頼れるお掃除性能。使い勝手のいい軽量コードレススティック

セット内容本体、収納スタンド、隙間用ノズル、スクラビングブラシ、ミニモーターヘッド、充電器質量(kg)コードレススティック:1.66、ハンディ:1.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1045×260×192 、ハンディ:113×98×460充電時間約4時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。運転時間最大20分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ななめ振り画像09002397CH966JBJブルージーン
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
ななめ振り画像09002406CH966JLCライトコーラル
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 事務所の掃除

今まで有名な○○○○の掃除機を使っていましたが、洗えないのが不便だなとおもっていたのですが、充電がうまくいかず長い時間使えずですたが、とうとう充電ができなくなって困っていました。
そこで、今回ネットでおすすめしていた商品がちょうどモノタロウさんにあったので購入しましたが、音も静かですいすい掃除機ができるので満足しています。
洗えるのとゴミが手を汚さず捨てれるということで期待も込めて5つ星にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする