曜日別特売

高照度 三脚付マルチライト

高照度 三脚付マルチライト - PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライト - PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライト - PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライト - PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライト - PROMOTE(プロモート)高照度 三脚付マルチライト - PROMOTE(プロモート)

小型なのに明るい!最大600Lm!!
カラビナ・栓抜き・三脚付!
背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。
自立スタンド付き!
カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。
充電残量表示!
7パターンで点灯・点滅
昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯

用途暗がりの作業やアウトドアに。その他充電口:USB Type-C付属品USBケーブル・ミニ三脚材質(本体)ABS・PS・アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61バッテリー容量(Ah)0.5充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムイオン電池使用場所屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)600使用時間(時間)約2~3電球の種類LED内容量1個
注意
※光源を人や生き物に向けないでください。
※本来の使用方法以外でのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002361PMFL-6007
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする