ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター)

ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/プレート式キャスター) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09002869SAP3-6062NU126004006002
79,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002878SAP3-6062NUJ126004006002
79,900
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002887SAP3-6062SNU126004006002
95,300
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002896SAP3-6062SNUJ136004006002
97,100
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002905SAP3-6073NU157404006003
101,600
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002921SAP3-6073NUJ157404006003
101,800
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002930SAP3-6073SNU157404006003
117,200
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002939SAP3-6073SNUJ157404006003
119,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002948SAP3-6083NU168804006003
107,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002957SAP3-6083NUJ168804006003
107,200
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002966SAP3-6083SNU168804006003
122,600
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002975SAP3-6083SNUJ168804006003
124,400
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09002991SAP3-7562NU166005007502
99,700
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003000SAP3-7562NUJ166005007502
99,900
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003009SAP3-7562SNU166005007502
115,400
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003018SAP3-7562SNUJ166005007502
117,100
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003027SAP3-7573NU227405007503
130,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003036SAP3-7573NUJ227405007503
130,400
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003045SAP3-7573SNU227405007503
145,900
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003061SAP3-7573SNUJ227405007503
147,600
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003070SAP3-7583NU228805007503
135,600
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003079SAP3-7583NUJ238805007503
135,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003088SAP3-7583SNU228805007503
151,200
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003097SAP3-7583SNUJ238805007503
153,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003106SAP3-9062NU216006009002
123,100
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003115SAP3-9062NUJ216006009002
123,300
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003131SAP3-9062SNU216006009002
138,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003140SAP3-9062SNUJ216006009002
140,600
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003149SAP3-9073NU297406009003
164,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003158SAP3-9073NUJ297406009003
165,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003167SAP3-9073SNU297406009003
180,500
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003176SAP3-9073SNUJ297406009003
182,300
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003185SAP3-9083NU298806009003
170,200
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003201SAP3-9083NUJ308806009003
170,400
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003210SAP3-9083SNU298806009003
185,900
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003219SAP3-9083SNUJ308806009003
187,700
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする