ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター)

ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09003411SAP4-60114DC1911504006004
102,300
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003420SAP4-60114DCJ1911504006004
103,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003429SAP4-6062DC126004006002
63,900
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003438SAP4-6062DCJ126004006002
64,600
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003447SAP4-6073DC157404006003
79,900
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003456SAP4-6073DCJ157404006003
80,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003465SAP4-6083DC168804006003
83,500
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003481SAP4-6083DCJ168804006003
84,300
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003490SAP4-7562DC166005007502
78,500
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003499SAP4-7562DCJ166005007502
79,200
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003508SAP4-7573DC227405007503
100,600
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003517SAP4-7573DCJ227405007503
101,300
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003526SAP4-7583DC228805007503
104,200
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003535SAP4-7583DCJ238805007503
105,000
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003551SAP4-75114DC2911505007504
129,100
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003560SAP4-75114DCJ2911505007504
129,800
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003569SAP4-90114DC3711506009004
155,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003578SAP4-90114DCJ3711506009004
155,900
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003587SAP4-9062DC216006009002
91,800
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003596SAP4-9062DCJ216006009002
92,600
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003605SAP4-9073DC297406009003
120,300
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003621SAP4-9073DCJ297406009003
121,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003630SAP4-9083DC298806009003
123,900
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003639SAP4-9083DCJ308806009003
124,700
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする