曜日別特売

ステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター)

ステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/エラストマー車/プレート式キャスター) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)エラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09003648SAP4-60114E1911504006004
95,100
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003657SAP4-60114EJ1911504006004
95,300
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003666SAP4-6062E126004006002
56,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003675SAP4-6062EJ126004006002
56,900
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003691SAP4-6073E147404006003
72,700
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003700SAP4-6073EJ157404006003
72,900
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003709SAP4-6083E158804006003
76,400
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003718SAP4-6083EJ158804006003
76,500
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003727SAP4-75114E2811505007504
121,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003736SAP4-75114EJ2811505007504
122,100
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003745SAP4-7562E166005007502
71,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003761SAP4-7562EJ166005007502
71,500
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003770SAP4-7573E217405007503
93,400
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003779SAP4-7573EJ217405007503
93,600
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003788SAP4-7583E228805007503
97,100
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003797SAP4-7583EJ228805007503
97,200
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003806SAP4-90114E3711506009004
148,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003815SAP4-90114EJ3711506009004
148,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003831SAP4-9062E216006009002
84,700
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003840SAP4-9062EJ216006009002
84,800
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003849SAP4-9073E287406009003
113,100
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003858SAP4-9073EJ287406009003
113,300
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003867SAP4-9083E298806009003
116,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09003876SAP4-9083EJ298806009003
116,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする