ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)

ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)キャスター自在4輪キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09004461SAS3-6062NU120260040060012
88,700
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004470SAS3-6062SNU120260040060012
105,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004479SAS3-6073NU150360040074015
110,500
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004488SAS3-6073SNU150360040074015
126,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004497SAS3-6083NU150360040088016
116,400
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004506SAS3-6083SNU150360040088016
132,700
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004515SAS3-6462NU120260045060014
97,500
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004531SAS3-6462SNU120260045060014
113,900
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004540SAS3-6473NU150360045074018
123,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004549SAS3-6473SNU150360045074018
139,400
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004558SAS3-6483NU150360045088019
128,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004567SAS3-6483SNU150360045088019
145,300
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004576SAS3-7462NU120275045060015
105,400
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004585SAS3-7462SNU120275045060015
121,700
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004601SAS3-7473NU150375045074021
134,300
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004610SAS3-7473SNU150375045074021
150,700
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004619SAS3-7483NU150375045088021
140,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004628SAS3-7483SNU150375045088021
156,600
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004637SAS3-7562NU120275050060016
108,600
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004646SAS3-7562SNU120275050060016
125,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004655SAS3-7573NU150375050074022
139,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004671SAS3-7573SNU150375050074022
155,300
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004680SAS3-7583NU150375050088022
144,900
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004689SAS3-7583SNU150375050088022
161,200
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004698SAS3-9062NU120290060060021
131,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004707SAS3-9062SNU120290060060021
147,900
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004716SAS3-9073NU150390060074029
173,100
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004725SAS3-9073SNU150390060074029
189,400
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004741SAS3-9083NU150390060088029
179,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004750SAS3-9083SNU150390060088029
195,300
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする