ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)

ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09004820SAS4-60114DC1911004006004
105,100
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004829SAS4-6062DC126004006002
67,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004838SAS4-6073DC157404006003
83,100
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004847SAS4-6083DC158804006003
87,400
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004856SAS4-64114DC2311004506004
117,300
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004865SAS4-6462DC146004506002
73,900
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004881SAS4-6473DC187404506003
92,600
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004890SAS4-6483DC198804506003
96,900
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004899SAS4-74114DC2711004507504
127,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004908SAS4-7462DC156004507502
79,400
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004917SAS4-7473DC217404507503
100,600
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004926SAS4-7483DC218804507503
104,900
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004935SAS4-75114DC2811005007504
131,900
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004951SAS4-7562DC166005007502
81,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004960SAS4-7573DC217405007503
103,800
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004969SAS4-7583DC228805007503
108,000
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004978SAS4-90114DC3711006009004
157,300
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004987SAS4-9062DC216006009002
94,400
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09004996SAS4-9073DC287406009003
122,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005005SAS4-9083DC298806009003
127,100
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする