曜日別特売

スペシャルワゴン(SPYタイプ/ナイロンウレタン車)

スペシャルワゴン(SPYタイプ/ナイロンウレタン車) - サカエスペシャルワゴン(SPYタイプ/ナイロンウレタン車) - サカエスペシャルワゴン(SPYタイプ/ナイロンウレタン車) - サカエスペシャルワゴン(SPYタイプ/ナイロンウレタン車) - サカエスペシャルワゴン(SPYタイプ/ナイロンウレタン車) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)400間口(mm)600キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
段数
均等耐荷重(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09006019SPY-02W9600250パールホワイト
18,990
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09006037SPY-03W138103100パールホワイト
22,930
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09006046SPY-03WB138103100(棚板)パールホワイト、(支柱)ブルー
22,930
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09006028SPY-02WB9600250(棚板)パールホワイト、(支柱)ブルー
18,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09006028SPY-02WB69345967SR-60602NUWBSPY-02WB スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/2段タイプ/ツートン) サカエ 69345967スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/2段タイプ/ツートン)サカエ1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする