ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付)

ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
引出付なので小物の収納に便利です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)400間口(mm)600段数3キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)(1台あたり)120、(引出し)20材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80内容量1台
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09006895SR4-60803ANU15800
97,600
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09006911SR4-60803TANU15800
107,400
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09006920SR4-6083ANU15880
98,300
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09006929SR4-6083TANU16880
108,100
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする