曜日別特売

ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板

ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板 - サカエ

ステンレススペシャルワゴン用オプション棚板です。

高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09006999SR3-4033T1SUS304330400
10,470
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007008SR3-5445T1SUS304450540
14,250
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007017SR3-6040T1SUS304400600
15,420
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007026SR3-7550T1SUS304500750
19,560
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007035SR4-4033T1SUS430330400
8,110
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007051SR4-5445T1SUS430450540
10,540
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007060SR4-6040T1SUS430400600
11,790
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007069SR4-6045T1SUS430450600
11,980
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007078SR4-7545T1SUS430450750
13,460
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09007087SR4-7550T1SUS430500750
13,460
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする