フリーワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車/マット付)
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 棚板は四方9mmの立ち上がりがあり、小物部品の落下を防ぎます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
PVCマット付で工具や部品を傷つけません。
仕様マット付
材質スチール
高さ(mm)700~900
材質(車輪)ゴム車
段数2
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
均等耐荷重(kg)75
色(本体)(本体)パールホワイト、(支柱)ダークグレー
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1台
取扱説明書:
(0.92MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |