フリーワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車)

フリーワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車) - サカエフリーワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車) - サカエフリーワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車) - サカエ

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 棚板は四方9mmの立ち上がりがあり、小物部品の落下を防ぎます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

材質スチール高さ(mm)700~900材質(車輪)ゴム車段数2キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)75色(本体)(本体)パールホワイト、(支柱)ダークグレー材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.92MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09007139TFW-5372WD8363563
33,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09007148TFW-6472WD9413613
37,880
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09007157TFW-7572WD13513763
39,720
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする