曜日別特売

作業台用キャビネットワゴン

作業台用キャビネットワゴン - サカエ作業台用キャビネットワゴン - サカエ作業台用キャビネットワゴン - サカエ作業台用キャビネットワゴン - サカエ

サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。

高さ(mm)650材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)450間口(mm)310キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×348×108材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
090075591AN17(本体)80、(棚板)20、(引出)20グリーン
63,800
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
090075682AN21(本体)80、(引出)20グリーン
74,300
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
090075771ANI17(本体)80、(棚板)20、(引出)20アイボリー
63,800
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
090075862ANI21(本体)80、(引出)20アイボリー
74,300
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする