サカエ
作業台用キャビネットワゴン
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)
634
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム車
奥行(mm)
540
間口(mm)
455
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天板奥行き600mmタイプは軽量タイプ=71mm、中量タイプ=95mm、天板より前に出ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09007595
NW-0CN
17
(本体)130、(棚板)30
413×496×506
グリーン
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007611
NW-0CNI
17
(本体)130、(棚板)30
413×496×506
アイボリー
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007620
NW-3CBN
28
(本体)130、(浅引出)30、(深引出)35
(浅引出)372×378×102、(深引出)376×449×234
グリーン
¥
86,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007629
NW-3CBNI
28
(本体)130、(浅引出)30、(深引出)35
(浅引出)372×378×102、(深引出)376×449×234
アイボリー
¥
86,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007638
NW-3CBND
28
(本体)130、(浅引出)30、(深引出)35
(浅引出)372×378×102、(深引出)376×449×234
ダークグレー
¥
86,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007647
NW-3CBNW
28
(本体)130、(浅引出)30、(深引出)35
(浅引出)372×378×102、(深引出)376×449×234
パールホワイト
¥
86,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007656
NW-4CBN
30
(本体)130、引出(30)
372×378×102
グリーン
¥
93,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007665
NW-4CBNI
30
(本体)130、引出(30)
372×378×102
アイボリー
¥
93,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000