曜日別特売

クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)

クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) - サカエ

超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。

色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡し※軒先渡しの対応になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09009318KH-310BK4ハンドストッパー付100
27,990
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009327KH-410BK6ハンドストッパー付200
33,060
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009336KH-510BK9ハンドストッパー付300
45,370
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009345KS-310BK4ハンドストッパー付100
24,660
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月3日
09009361KS-410BK6ハンドストッパー付200
30,230
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009370KS-510BK9ハンドストッパー付300
42,790
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009379KU-300BK3ハンドストッパー無100
14,720
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009388KU-400BK4ハンドストッパー無200
19,610
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09009397KU-500BK5ハンドストッパー無300
25,680
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする