ポール型架台

ポール型架台 - サカエポール型架台 - サカエポール型架台 - サカエポール型架台 - サカエポール型架台 - サカエポール型架台 - サカエ

使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。
作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。

材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー内容量1台
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※KP-L90PW/KP-M90PWは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
※KP-L120PW/KP-M120PWは38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付できません。
※KP-L150PW/KP-M150PWは38mmサカエリューム天板W500タイプには取付できません。
※KP-L180PW/KP-M180PWは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09010079KP-L120PW9660120030
48,740
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010088KP-L150PW12660150060
61,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010097KP-L180PW14660180060
71,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010106KP-L90PW866090030
42,420
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010115KP-M120PW161010120030
72,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010131KP-M150PW211010150060
84,800
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010140KP-M180PW251010180060
106,400
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010149KP-M90PW14101090030
61,300
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする