曜日別特売

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用 - 岩崎電気
質量(kg)0.77材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015679LE029045HSZ1/2.4-A2
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09015688LE070035HSZ1/2.4-A2
30,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする