電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 - 岩崎電気
質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015715LE103050HSZ1/2.4-A2
31,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする