曜日別特売

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 - 岩崎電気
材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015706WLE160V560M1/24-1
27,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする