曜日別特売

深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ

深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ - タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ - タカチ電機工業

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。

ブラック材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内装
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09015740NK-T20B1.7235 × 232 × 134内装スポンジフォーム無325.4260.4
18,010
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09015749NK-T30B2.7325 × 287 × 109内装スポンジフォーム無420.2316.7
21,610
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09015758NK-T20BS1.72235 × 232 × 134内装スポンジフォーム有325.4260.4
21,930
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09015767NK-T30BS2.73325 × 287 × 109内装スポンジフォーム有420.2316.7
29,480
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする