曜日別特売

エアコンアクセサリー 配管セット

エアコンアクセサリー 配管セット - Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セット - Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セット - Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セット - Panasonic(パナソニック)
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
電線長さ(m)
ドレンホースサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011226DAP50243K[断熱材]ガス側:10、液側:8配管:34.33
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011235DAP50244Kガス側:10、液側:8配管:45.35
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011251DAP50245Kガス側:10、液側:8配管:56.35
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011260DAP50247Kガス側:10、液側:8配管:78.35
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする